Beli wire rope clip steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Deskripsi:
    Use:Connection of goods and wire rope
    atribut:
    • Dimension D (mm): 6 (1/4)
    • Dimension L (mm): 30.96
    • Dimension W1 (mm): 17.46
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
    • Rope Diameter to Use (mm): 6
  2. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  3. ROHA Klem Seling
    Mulai

    Rp69.900

  4. Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp58.900

    Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  5. Crosby Wire Clip
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp85.900

  6. POWERTEC Thimble Wire Rope Stainless Steel
    Mulai

    Rp9.900

    POWERTEC Thimble Wire Rope Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  7. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm (Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm (Kawat Sling)
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 16
    • Material: Steel
  8. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  9. TRUSCO Stainless Steel Rope Course
    9%
    Mulai

    Rp47.900

    TRUSCO Stainless Steel Rope Course
    Deskripsi:
    -Dedicated rope course for fiber ropes.-Prevention of rope wear when using fiber rope tip processed with eye splice.
    atribut:
    • Applicable Rope Diameter (mm): 9
    • D (mm): 14
    • L (mm): 28
    • A (mm): 11
    • B (mm): 14
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Purpose of Use: Prevention of rope wear when using fiber rope tip processed with eye splice.
  10. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm (Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.599.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm (Kawat Sling)
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 20
    • Material: Steel
  11. TOP RIG Wire Clip
    Mulai

    Rp2.900

    TOP RIG Wire Clip
    atribut:
    • Finishing: Galvanized
  12. TRUSCO Rope Sling
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Rope Sling
    Deskripsi:
    -Strong polyester yarn is used for core yarn.-Since the eye part and the body part are integrated, the eye part does not come out.-Since the outside is also a textile or fiber, it will not hurt the commodity.-Lifting and lowering work for coated pipes and steel pipes which you want to avoid damaging it.
    atribut:
    • Rope Diameter: 15mm
    • Material: Polyester
    • Working Load Limit (t): 0.8 (verical suspension)
  13. POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp18.900

    POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Core: IWRC
    • Surface: Ungalvanized
  14. monotaro.id Sling Klem (Metric)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro.id Sling Klem (Metric)
    atribut:
    • Material: Iron Crush
    • Color: White
    • Size (mm): 3
    • Diameter: 1/8 inch
    • Size: 3mm(1/8 inch)
  15. SKF LS Universal Washer (Ring Laher)
    Mulai

    Rp77.900

    SKF LS Universal Washer (Ring Laher)
    Deskripsi:
    Universal washers for cylindrical and needle roller thrust bearings are supplied as separate components. They are made of hardened carbon chromium bearing steel and their raceway surface is ground, while all other surfaces are turned. The washers are suitable for applications where accurate centring of the washers is not necessary or where low speeds are involved. They can be used as shaft or housing washers for AXK series bearings, and as shaft washers for AXW series bearings.
    atribut:
    • Bearing Part: Universal washer
    • Coating: Without
    • Material: Bearing steel
  16. POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp6.900

    POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Construction: 7x19
    • Core: IWRC
    • Safety Standard Europe: EN 12385-4
    • Strength Grade (N/mm²): 1570
    • Surface: SS 304
    • Wire Rope Diameter (mm): 2-24
  17. Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
Daftar Harga wire rope clip steel Terbaru October 2026
TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Rp23.900
POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Rp1.900
ROHA Klem SelingRp69.900
Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)Rp58.900
TOP RIG Wire Clip StainlessRp10.900
Crosby Wire ClipRp85.900
POWERTEC Thimble Wire Rope Stainless SteelRp9.900
Crosby Wire Rope Clip (Klem Seling)Rp409.900
SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm (Kawat Sling)Rp1.699.900
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)